3 D 200 J

Martin
3 D 200 J

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda D, ranura 3 , 20.6000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie J, Material de hierro fundido
Artículo MI #00715005
No. Fabricante 3 D 200 J
Precio2,755.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
3 D 200 J

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda D, ranura 3 , 20.6000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie J, Material de hierro fundido
Artículo MI #00715005
No. Fabricante 3 D 200 J
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
Su precio$2,755.24/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3 D 200 J POLEA QD CONVENCIONAL
  • Intercambiable con casquillos cónicos de otros fabricantes.
  • Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
  • Hierro gris clase 30 .
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
  • Estático equilibrado con velocidad máxima de llanta marcada en la impresión

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    D
  • Número de ranuras
    3
  • Diámetro exterior
    20.6000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    J
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    4.5 pulg.
  • Ancho de la cara
    4.6250 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1.2500 a 4.5000 pulg.
  • Diámetro de paso
    20 pulg.
  • Ancho general
    4 5/8 pulg.
  • Construcción de la polea
    Web
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    4.5 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    20.6 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    20.6
  • Tipo de dibujo de polea
    A
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950113654
  • UPC_NO
    697950113654
  • Peso
    126.00 lb
  • Tipo de montaje
    STD
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos