Descripción general
Descripción del fabricante
58.0X5D-M HOJA DE CONV.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correaD
- Número de ranuras5
- Diámetro exterior58.6000 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosM
- Diámetro internoBuje necesario
- MaterialHierro fundido
- Gama de orificios de casquillosDe 1-15/16 a 5-1/2 pulg.
- UPC_NO698672042093
- Peso673.00 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad