10D58.0 QD-P

Dodge
10D58.0 QD-P

Polea de cinturón en V - Sección de banda D, ranura 10 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 58.6000 in D.E., Casquillo QD, Casquillo serie P, Material de hierro fundido
Artículo MI #00715048
No. Fabricante 10D58.0 QD-P
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
10D58.0 QD-P

Polea de cinturón en V - Sección de banda D, ranura 10 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 58.6000 in D.E., Casquillo QD, Casquillo serie P, Material de hierro fundido
Artículo MI #00715048
No. Fabricante 10D58.0 QD-P
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
10D58.0 HOJA QD-P 456043

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    D
  • Número de ranuras
    10
  • Diámetro exterior
    58.6000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    P
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Tamaño del chavetero
    1 x 1/2 (3-15/16 a 4-1/2 calibre) pulg., 1-1/2 x 3/4 (6 a 6-1/2 calibre) pulg., 1-1/4 x 5/8 (4-3/4 a 5-1/2 calibre) pulg., 1-3/4 x 3/4 (7 calibre) pulg., 7/8 x 7/16 (3-7/16 calibre) pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    9.3750 pulg.
  • Ancho de la cara
    14.6875 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 2-15/16 a 7 pulg.
  • Diámetro de paso
    58.6 pulg.
  • Ancho general
    16.1 pulg.
  • Construcción de la polea
    Hablado
  • UPC_NO
    782475161126
  • Peso
    1200.00 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo