Descripción general
Descripción del fabricante
58.0X12D-P HOJA DE CONV.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correaD
- Número de ranuras12
- Diámetro exterior58.6000 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosP
- Diámetro internoBuje necesario
- MaterialHierro fundido
- Gama de orificios de casquillosDe 2-15/16 a 7 pulg.
- UPC_NO698672042161
- Peso1391.00 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad