QD4/8V12.50

Gates
QD4/8V12.50

Rodillo - Sección de banda 8V , ranura 4 , 12.5000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie F, Material hierro fundido
Artículo MI #00715058
No. Fabricante QD4/8V12.50
Precio1,866.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
QD4/8V12.50

Rodillo - Sección de banda 8V , ranura 4 , 12.5000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie F, Material hierro fundido
Artículo MI #00715058
No. Fabricante QD4/8V12.50
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
Su precio$1,866.64/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
4/8V12.5 HOJA QD-F

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    8V
  • Número de ranuras
    4
  • Diámetro exterior
    12.5000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    F
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    3.7500 pulg.
  • Ancho de la cara
    4.8750 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1 a 3-15/16 pulg.
  • Diámetro de paso
    12.3 pulg.
  • Ancho general
    4-7/8 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Número de catálogo del fabricante
    7876-4125
  • Número de Upc del fabricante
    072053101058
  • UPC_NO
    072053101058
  • Peso
    74.65 lb
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos