P312
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo P, 3.5000 in Bore, 11.7500 in Flg OD, 9.3750 in LTB, Material de hierro fundido
Artículo MI #00715112
No. Fabricante P312
Precio6,076.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo P, 3.5000 in Bore, 11.7500 in Flg OD, 9.3750 in LTB, Material de hierro fundido
Artículo MI #00715112
No. Fabricante P312
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
Precio6,076.13 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P 3-1/2 CASQUILLO

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    P
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tamaño del chavetero
    7/8 x 7/16 pulg.
  • Diámetro interno
    3.5000 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Diámetro exterior de la brida
    11.7500 pulg.
  • Grosor de la brida
    1.7500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    9.3750 pulg.
  • Longitud del cilindro
    7.63 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    10 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1-8
  • Longitud del tornillo
    9.5 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    698672704403
  • UPC_NO
    698672704403
  • Peso
    134.10 lb
  • Tipo de montaje
    Convencional
  • Tipo de producto
    Casquillos cónicos divididos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo