Descripción general
Especificaciones
- Tamaño del casquilloP
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Tamaño del chavetero1-1/2 x 3/4 pulg.
- Diámetro interno5.8750 pulg.
- Diámetro exterior de la brida11.7500 pulg.
- Grosor de la brida1.7500 pulg.
- Longitud a través del orificio9.3750 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Capacidad de par250000 pulg.
- Par de apriete del tornillo450 pies-libras
- Diámetro del cilindro8-1/4 pulg.
- Longitud del cilindro7-5/8 pulg.
- Diámetro del círculo del perno10 pulg.
- Número de orificios de pernos4
- Tamaño de la rosca del tornillo1-8 pulg.
- Longitud del tornillo9-1/2 pulg.
- Número de catálogo del fabricante7839-1107
- UPC_NO698672704816
- Peso95.30 lb
- Tipo de montajeConvencional o inverso