Descripción general
Especificaciones
- Tamaño del casquilloW
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno5.8750 pulg.
- Diámetro exterior de la brida15.0000 pulg.
- Grosor de la brida2.0000 pulg.
- Longitud a través del orificio11.3750 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Diámetro del cilindro10.437 pulg.
- Longitud del cilindro9.38 pulg.
- Diámetro del círculo del perno12.75 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo1 1/8-7
- Longitud del tornillo11.5 pulg.
- Número de Upc del fabricante698672125741
- UPC_NO698672125741
- Tipo de montajeConvencional