Descripción general
Descripción del fabricante
CASQUILLO W 6-1/2
Especificaciones
- Tamaño del casquilloW
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno6.5000 pulg.
- Diámetro exterior de la brida15.0000 pulg.
- Grosor de la brida2.0000 pulg.
- Longitud a través del orificio11.3750 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Diámetro del cilindro10.437 pulg.
- Longitud del cilindro9.38 pulg.
- Diámetro del círculo del perno12.75 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo1 1/8-7
- Longitud del tornillo11.5 pulg.
- Número de Upc del fabricante698672125758
- UPC_NO698672125758
- Tipo de montajeConvencional
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad