Descripción general
Especificaciones
- SerieNOSOTROS
- Código de tamaño de acoplamiento4
- Tipo de concentradorBuje del eje bridado
- Tipo de orificioCasquillo de cierre cónico
- Diámetro exterior del cubo2.6000 pulg.
- Material del concentradorAcero
- Diámetro exterior del acoplamiento4.5200 pulg.
- Longitud a través del orificio0.88 pulg.
- RPM Máx.7500 rpm
- Capacidad de par550 pulg.
- Caballos de fuerza a 100 RPM0.88 CV
- Número de catálogo del fabricanteWE4HMTL
- Número de Upc del fabricante698672082549
- Peso0.70 lb
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de neumáticos