Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB Woods (RRX)
4040 X 3.6875 in

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 4040 , calibre de 3-11/16 in, ranura de chaveta de 7/8 x 3/16 in, material de acero
Artículo MI #00715231
No. Fabricante 4040 X 3.6875 in

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
2600 1/2 POLEA EN V

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    4040
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Diámetro interno
    3-11/16 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    7/8 x 3/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4.0000 pulg.
  • Material
    Acero
  • Diámetro del cilindro
    4 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    5.54 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/8-11
  • Longitud del tornillo
    1.75 pulg.
  • Grosor de la brida
    5.75 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    698672082655
  • UPC_NO
    698672082655
  • Par de apriete de la llave
    1700 pulg./lb
  • Tipo de montaje
    Convencional

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo