Descripción general
Especificaciones
- Tamaño del casquillo4535
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno4.0000 pulg.
- Tamaño del chavetero1 x 1/2 pulg.
- Longitud a través del orificio3.5000 pulg.
- MaterialAcero
- Diámetro del cilindro3.5 pulg.
- Diámetro del círculo del perno6.13 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo3/4-10
- Longitud del tornillo2 pulg.
- Grosor de la brida6.37 pulg.
- Número de Upc del fabricante698672085892
- UPC_NO698672085892
- Par de apriete de la llave2450 pulg./lb
- Tipo de montajeConvencional