4535 X 4.5000 pulg.

TB Woods (RRX)
4535 X 4.5000 in

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 4535 , calibre de 4-1/2 in, ranura de chaveta de 1 x 1/2 in, material de acero
Artículo MI #00715420
No. Fabricante 4535 X 4.5000 in
Precio768.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB Woods (RRX)
4535 X 4.5000 in

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 4535 , calibre de 4-1/2 in, ranura de chaveta de 1 x 1/2 in, material de acero
Artículo MI #00715420
No. Fabricante 4535 X 4.5000 in
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
Precio768.33 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
4800 3/4 POLEA EN V

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    4535
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    4.5000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1 x 1/2 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.5000 pulg.
  • Material
    Acero
  • Diámetro del cilindro
    3.5 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    6.13 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    3/4-10
  • Longitud del tornillo
    2 pulg.
  • Grosor de la brida
    6.37 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    698672085915
  • UPC_NO
    698672085915
  • Par de apriete de la llave
    2450 pulg./lb
  • Tipo de montaje
    Convencional

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo