Descripción general
Especificaciones
- Tamaño del casquillo5040
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno2.5000 pulg.
- Tamaño del chavetero5/8 x 3/16 pulg.
- Longitud a través del orificio4.0000 pulg.
- MaterialAcero
- Diámetro del cilindro4 pulg.
- Diámetro del círculo del perno6.72 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo7/8-9
- Longitud del tornillo2.25 pulg.
- Grosor de la brida7 pulg.
- Número de Upc del fabricante698672086974
- UPC_NO698672086974
- Par de apriete de la llave3100 pulg./lb
- Tipo de montajeConvencional