Descripción general
Especificaciones
- Tamaño del casquillo5040
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno2.9375 pulg.
- Tamaño del chavetero3/4 x 3/8 pulg.
- Longitud a través del orificio4.0000 pulg.
- MaterialAcero
- Diámetro del cilindro4 pulg.
- Diámetro del círculo del perno6.72 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo7/8-9
- Longitud del tornillo2.25 pulg.
- Grosor de la brida7 pulg.
- Número de Upc del fabricante698672087117
- UPC_NO698672087117
- Par de apriete de la llave3100 pulg./lb
- Tipo de montajeConvencional