Descripción general
Descripción del fabricante
5190 1- 1/4 POLEA EN V
Especificaciones
- Tamaño del casquilloSFL
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Tamaño del chavetero1/8 x 1/16 pulg.
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Longitud a través del orificio2.1250 pulg.
- MaterialHierro dúctil
- Diámetro del cilindro3.125 pulg.
- Diámetro del círculo del perno2.75 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo1/4-20
- Longitud del tornillo1.75 pulg.
- Número de Upc del fabricante698672087124
- UPC_NO698672087124
- Peso2.10 lb
- Tipo de montajeConvencional
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad