Descripción general
Descripción del fabricante
OS19 3/8 POLEA EN V
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa3L, 4L, A
- Número de ranuras1
- Diámetro exterior1.9200 pulg.
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Serie de casquillosNo se requiere
- Diámetro interno3/8 pulg.
- MaterialAcero
- Número de Upc del fabricante698672170314
- UPC_NO698672170314
- Peso0.40 lb
- SerieSO
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad