OS6258
Polea de cinturón en V - 3L, 4L, sección de banda A, ranura 1, tamaño de orificio 5/8 pulg., diámetro exterior 6.1700 pulg., orificio acabado, buje serie no requerido, material de hierro fundido
Artículo MI #00716120
No. Fabricante OS6258
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V - 3L, 4L, sección de banda A, ranura 1, tamaño de orificio 5/8 pulg., diámetro exterior 6.1700 pulg., orificio acabado, buje serie no requerido, material de hierro fundido
Artículo MI #00716120
No. Fabricante OS6258
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
OS62 5/8 POLEA EN V

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3L, 4L, A
  • Número de ranuras
    1
  • Diámetro exterior
    6.1700 pulg.
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Diámetro interno
    5/8 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Upc del fabricante
    698672171403
  • UPC_NO
    698672171403
  • Peso
    2.30 lb
  • Serie
    SO
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo