Descripción general
Descripción del fabricante
20L050 T POLEA JA
Especificaciones
- Tipo de correaL
- Número de dientes20
- Ancho de la correa0.5000 pulg.
- Paso0.3750 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosJA
- Con bridasCon bridas
- Diámetro exterior de la brida2.6250 pulg.
- Diámetro de paso2.3870 pulg.
- Gama de orificios de casquillosDe 1/2 a 1-1/4 pulg.
- Diámetro exterior2.357 pulg.
- MaterialHierro dúctil
- Longitud a través del orificio1 pulg.
- Ancho de la cara3/4 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- Número de concentradores0
- UPC_NO698672300209
- Peso0.60 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad