Motion
22L050
Rueda dentada de distribución, 0.5 pulg. Ancho de la correa, 3/8 pulg. Paso, casquillo JA R, para banda tipo L
Artículo MI #00716153
No. Fabricante 22L050
Precio272.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de distribución, 0.5 pulg. Ancho de la correa, 3/8 pulg. Paso, casquillo JA R, para banda tipo L
Artículo MI #00716153
No. Fabricante 22L050
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
Su precio$272.95/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
22L050 T POLEA JA

Especificaciones

  • Tipo de correa
    L
  • Número de dientes
    22
  • Ancho de la correa
    0.5000 pulg.
  • Paso
    0.3750 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    JA R
  • Diámetro interno
    De 0.5000 a 1.2500 pulg.
  • Con bridas
    Con bridas
  • Diámetro de paso
    2.6260 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.5938 pulg.
  • Material
    Hierro dúctil
  • Longitud a través del orificio
    0.31 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.75 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Número de concentradores
    0
  • Número de Upc del fabricante
    698672300216
  • UPC_NO
    698672300216
  • Peso
    0.80 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo