Descripción general
Descripción del fabricante
26L050 T POLEA SH
Especificaciones
- Tipo de correaL
- Ancho de la correa0.5000 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Gama de orificios de casquillosDe 1/2 a 1-5/8 pulg.
- Serie de casquillosSH
- Ancho de la cara3/4 pulg.
- Diámetro exterior de la brida3.3800 pulg.
- Longitud a través del orificio1-1/4 pulg.
- MaterialHierro dúctil
- Número de concentradores2
- Número de dientes26
- Diámetro exterior3.074 pulg.
- Paso0.3750 pulg.
- Diámetro de paso3.1040 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- Peso0.90 lb
- Con bridasCon bridas
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad