44L050
Rueda dentada de distribución, 0.5 pulg. Ancho de la correa, 3/8 pulg. Paso, buje SDS, para banda tipo L
Artículo MI #00716184
No. Fabricante 44L050
Precio347.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de distribución, 0.5 pulg. Ancho de la correa, 3/8 pulg. Paso, buje SDS, para banda tipo L
Artículo MI #00716184
No. Fabricante 44L050
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
Precio347.06 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
POLEA DE 44L050 T SDS

Especificaciones

  • Tipo de correa
    L
  • Número de dientes
    44
  • Ancho de la correa
    0.5000 pulg.
  • Paso
    0.3750 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SDS
  • Con bridas
    Con bridas
  • Diámetro exterior de la brida
    5.4844 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.2520 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 1-15/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.222 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    1-5/16 pulg.
  • Ancho de la cara
    3/4 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Número de concentradores
    2
  • UPC_NO
    698672300292
  • Peso
    3.40 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo