Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaL
- Ancho de la correa0.7500 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Gama de orificios de casquillosDe 1/2 a 1-5/8 pulg.
- Serie de casquillosSH
- Ancho de la cara1 pulg.
- Diámetro exterior de la brida3.1200 pulg.
- Longitud a través del orificio1-1/4 pulg.
- MaterialHierro dúctil
- Número de concentradores0
- Número de dientes24
- Diámetro exterior2.835 pulg.
- Paso0.3750 pulg.
- Diámetro de paso2.8650 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- Peso0.90 lb
- Con bridasCon bridas