Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaL
- Número de dientes28
- Ancho de la correa0.7500 pulg.
- Paso0.3750 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosSH R
- Diámetro internoDe 0.5000 a 1.6250 pulg.
- Con bridasCon bridas
- Diámetro de paso3.3420 pulg.
- Diámetro exterior3.3125 pulg.
- MaterialHierro dúctil
- Longitud a través del orificio0.38 pulg.
- Ancho de la cara1 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- Número de concentradores0
- Número de Upc del fabricante698672300414
- UPC_NO698672300414
- Peso1.50 lb