Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaL
- Número de dientes44
- Ancho de la correa0.7500 pulg.
- Paso0.3750 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosSDS
- Con bridasCon bridas
- Diámetro exterior de la brida5.4844 pulg.
- Diámetro de paso5.2520 pulg.
- Gama de orificios de casquillosDe 1/2 a 1-15/16 pulg.
- Diámetro exterior5.222 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio1-5/16 pulg.
- Ancho de la cara1 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- Número de concentradores2
- UPC_NO698672300469
- Peso3.80 lb
- Para ancho de banda1.5000 pulg.