120L075
Rueda dentada de distribución, 0.75 pulg. Ancho de la correa, 3/8 pulg. Paso, buje SD, para banda tipo L
Artículo MI #00716250
No. Fabricante 120L075
Precio520.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de distribución, 0.75 pulg. Ancho de la correa, 3/8 pulg. Paso, buje SD, para banda tipo L
Artículo MI #00716250
No. Fabricante 120L075
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
Precio520.23 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
POLEA DE 120L075 T SD

Especificaciones

  • Tipo de correa
    L
  • Número de dientes
    120
  • Ancho de la correa
    0.7500 pulg.
  • Paso
    0.3750 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SD
  • Con bridas
    Sin bridas
  • Diámetro de paso
    14.3240 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 1-15/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    14.294 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    1-13/16 pulg.
  • Ancho de la cara
    1 pulg.
  • Construcción de la polea
    Hablado
  • Número de concentradores
    2
  • UPC_NO
    698672300520
  • Peso
    13.90 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo