18L100
Rueda dentada de distribución, 1 pulg. Ancho de la correa, 3/8 pulg. Paso, casquillo JA R, para banda tipo L
Artículo MI #00716255
No. Fabricante 18L100
Precio264.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de distribución, 1 pulg. Ancho de la correa, 3/8 pulg. Paso, casquillo JA R, para banda tipo L
Artículo MI #00716255
No. Fabricante 18L100
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
Su precio$264.57/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
18L100 T POLEA JA

Especificaciones

  • Tipo de correa
    L
  • Número de dientes
    18
  • Ancho de la correa
    1.0000 pulg.
  • Paso
    0.3750 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    JA
  • Con bridas
    Con bridas
  • Diámetro exterior de la brida
    2.3800 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.1490 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 1-1/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.1190 pulg.
  • Material
    Hierro dúctil
  • Longitud a través del orificio
    1 pulg.
  • Ancho de la cara
    1-1/4 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Número de concentradores
    0
  • UPC_NO
    698672300537
  • Peso
    1.10 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo