Motion
30L100
Rueda dentada de distribución, 1 pulg. Ancho de la correa, 3/8 pulg. Paso, SDSR de casquillo, para banda tipo L
Artículo MI #00716282
No. Fabricante 30L100
Price$220.81/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de distribución, 1 pulg. Ancho de la correa, 3/8 pulg. Paso, SDSR de casquillo, para banda tipo L
Artículo MI #00716282
No. Fabricante 30L100
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
Price$220.81/each

Descripción general

Descripción del fabricante
POLEA DE 30L100 T SDS

Especificaciones

  • Tipo de correa
    L
  • Número de dientes
    30
  • Ancho de la correa
    1.0000 pulg.
  • Paso
    0.3750 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SDS
  • Con bridas
    Con bridas
  • Diámetro exterior de la brida
    3.8125 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.5810 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 1-15/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.551 pulg.
  • Material
    Hierro dúctil
  • Longitud a través del orificio
    1-5/16 pulg.
  • Ancho de la cara
    1-1/4 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Número de concentradores
    0
  • UPC_NO
    698672300599
  • Peso
    1.80 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo