44L100
Rueda dentada de distribución, 1 pulg. Ancho de la correa, 3/8 pulg. Paso, buje SDS, para banda tipo L
Artículo MI #00716293
No. Fabricante 44L100
Precio393.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de distribución, 1 pulg. Ancho de la correa, 3/8 pulg. Paso, buje SDS, para banda tipo L
Artículo MI #00716293
No. Fabricante 44L100
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
Precio393.14 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
POLEA DE 44L100 T SDS

Especificaciones

  • Tipo de correa
    L
  • Número de dientes
    44
  • Ancho de la correa
    1.0000 pulg.
  • Paso
    0.3750 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SDS
  • Diámetro interno
    De 0.5000 a 1.9375 pulg.
  • Con bridas
    Con bridas
  • Diámetro de paso
    5.2520 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.2220 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    0.44 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.25 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Número de concentradores
    0
  • Número de Upc del fabricante
    698672300636
  • UPC_NO
    698672300636
  • Peso
    4.20 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo