Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaH
- Número de dientes14
- Ancho de la correa1.0000 pulg.
- Paso0.5000 pulg.
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Serie de casquillosJA
- Diámetro internoDe 0.6250 a 1.0000 pulg.
- Con bridasCon bridas
- Diámetro exterior de la brida2.4400 pulg.
- Diámetro de paso2.2280 pulg.
- Diámetro exterior2.174 pulg.
- MaterialHierro dúctil
- Longitud a través del orificio1-15/16 pulg.
- Ancho de la cara1-5/16 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- Número de concentradores1
- Diámetro del cubo1-1/2 pulg.
- Proyección del concentrador5/8 pulg.
- UPC_NO698672310017
- Peso0.80 lb