Descripción general
Descripción del fabricante
18H100 T POLEA SH
Especificaciones
- Tipo de correaH
- Número de dientes18
- Ancho de la correa1.0000 pulg.
- Paso0.5000 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosSH
- Con bridasCon bridas
- Diámetro exterior de la brida3.1200 pulg.
- Diámetro de paso2.8650 pulg.
- Gama de orificios de casquillosDe 1/2 a 1-11/16 pulg.
- Diámetro exterior2.811 pulg.
- MaterialHierro dúctil
- Longitud a través del orificio1-1/4 pulg.
- Ancho de la cara1-5/16 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- Número de concentradores0
- UPC_NO698672310031
- Peso1.10 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad