Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaH
- Número de dientes24
- Ancho de la correa1.0000 pulg.
- Paso0.5000 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosSDS
- Con bridasCon bridas
- Diámetro exterior de la brida4.0625 pulg.
- Diámetro de paso3.8200 pulg.
- Gama de orificios de casquillosDe 1/2 a 2 pulg.
- Diámetro exterior3.766 pulg.
- MaterialHierro dúctil
- Longitud a través del orificio1-5/16 pulg.
- Ancho de la cara1-5/16 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- Número de concentradores0
- UPC_NO698672310086
- Peso2.10 lb