Descripción general
Descripción del fabricante
POLEA DE 26H100 T SDS
Especificaciones
- Tipo de correaH
- Número de dientes26
- Ancho de la correa1.0000 pulg.
- Paso0.5000 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosSDS
- Con bridasCon bridas
- Diámetro exterior de la brida4.3906 pulg.
- Diámetro de paso4.1380 pulg.
- Gama de orificios de casquillosDe 1/2 a 2 pulg.
- Diámetro exterior4.084 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio1-5/16 pulg.
- Ancho de la cara1-5/16 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- Número de concentradores2
- UPC_NO698672310093
- Peso2.40 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad