28H100
Rueda dentada de distribución, 1 pulg. Ancho de la correa, 1/2 pulg. Paso, casquillo SDS, para banda tipo H
Artículo MI #00716348
No. Fabricante 28H100
Precio372.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de distribución, 1 pulg. Ancho de la correa, 1/2 pulg. Paso, casquillo SDS, para banda tipo H
Artículo MI #00716348
No. Fabricante 28H100
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
Su precio$372.32/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
POLEA DE 28H100 T SDS

Especificaciones

  • Tipo de correa
    H
  • Número de dientes
    28
  • Ancho de la correa
    1.0000 pulg.
  • Paso
    0.5000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SDS
  • Con bridas
    Con bridas
  • Diámetro exterior de la brida
    4.7031 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.4560 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 2 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.402 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    1-5/16 pulg.
  • Ancho de la cara
    1-5/16 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Número de concentradores
    2
  • UPC_NO
    698672310109
  • Peso
    3.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo