Descripción general
Descripción del fabricante
14H150 T POLEA JA
Especificaciones
- Tipo de correaH
- Número de dientes14
- Ancho de la correa1.5000 pulg.
- Paso0.5000 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosJA
- Con bridasCon bridas
- Diámetro exterior de la brida2.4400 pulg.
- Diámetro de paso2.2280 pulg.
- Gama de orificios de casquillosDe 1/2 a 1-1/4 pulg.
- Diámetro exterior2.174 pulg.
- MaterialHierro dúctil
- Longitud a través del orificio1 pulg.
- Ancho de la cara1-13/16 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- Número de concentradores0
- UPC_NO698672310239
- Peso1.00 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad