Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaH
- Número de dientes20
- Ancho de la correa1.5000 pulg.
- Paso0.5000 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosSH
- Con bridasCon bridas
- Diámetro exterior de la brida3.4200 pulg.
- Diámetro de paso3.1830 pulg.
- Gama de orificios de casquillosDe 1/2 a 1-5/8 pulg.
- Diámetro exterior3.129 pulg.
- MaterialHierro dúctil
- Longitud a través del orificio1-1/4 pulg.
- Ancho de la cara1-13/16 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- Número de concentradores0
- UPC_NO698672310277
- Peso1.90 lb