24H150
Rueda dentada de distribución, 1.5 pulg. Ancho de la correa, 1/2 pulg. Paso, casquillo SD R, para banda tipo H
Artículo MI #00716379
No. Fabricante 24H150
Precio376.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de distribución, 1.5 pulg. Ancho de la correa, 1/2 pulg. Paso, casquillo SD R, para banda tipo H
Artículo MI #00716379
No. Fabricante 24H150
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
Su precio$376.73/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
POLEA DE 24H150 T SD

Especificaciones

  • Tipo de correa
    H
  • Número de dientes
    24
  • Ancho de la correa
    1.5000 pulg.
  • Paso
    0.5000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SD
  • Con bridas
    Con bridas
  • Diámetro exterior de la brida
    4.0625 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.8200 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 1-15/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.766 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    1-13/16 pulg.
  • Ancho de la cara
    1-13/16 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Número de concentradores
    0
  • UPC_NO
    698672310307
  • Peso
    3.10 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo