Descripción general
Descripción del fabricante
POLEA DE 28H150 T SD
Especificaciones
- Tipo de correaH
- Número de dientes28
- Ancho de la correa1.5000 pulg.
- Paso0.5000 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosSD
- Diámetro internoDe 0.5000 a 1.9375 pulg.
- Con bridasCon bridas
- Diámetro de paso4.4560 pulg.
- Diámetro exterior4.4020 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio0.44 pulg.
- Ancho de la cara1.81 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- Número de concentradores0
- Número de Upc del fabricante698672310321
- UPC_NO698672310321
- Peso4.50 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad