Motion
156H150
Rueda dentada de distribución, 1.5 pulg. Ancho de la correa, 1/2 pulg. Paso, buje SF, para banda tipo H
Artículo MI #00716397
No. Fabricante 156H150
Price$1,615.27/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de distribución, 1.5 pulg. Ancho de la correa, 1/2 pulg. Paso, buje SF, para banda tipo H
Artículo MI #00716397
No. Fabricante 156H150
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
Price$1,615.27/each

Descripción general

Descripción del fabricante
156H150 T POLEA SF

Especificaciones

  • Tipo de correa
    H
  • Número de dientes
    156
  • Ancho de la correa
    1.5000 pulg.
  • Paso
    0.5000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SF
  • Diámetro interno
    De 0.5000 a 2.9375 pulg.
  • Con bridas
    Sin bridas
  • Diámetro de paso
    24.8280 pulg.
  • Diámetro exterior
    629.25 mm
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    0.5 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.88 pulg.
  • Construcción de la polea
    Hablado
  • Número de concentradores
    2
  • Diámetro del cubo
    5.25 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    698672310444
  • UPC_NO
    698672310444
  • Peso
    57.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo