14H200
Rueda dentada de distribución, 2 pulg. Ancho de la correa, 1/2 pulg. Paso, casquillo JA R, para banda tipo H
Artículo MI #00716401
No. Fabricante 14H200
Precio210.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de distribución, 2 pulg. Ancho de la correa, 1/2 pulg. Paso, casquillo JA R, para banda tipo H
Artículo MI #00716401
No. Fabricante 14H200
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
Precio210.26 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
14H200 T POLEA JA

Especificaciones

  • Tipo de correa
    H
  • Número de dientes
    14
  • Ancho de la correa
    2.0000 pulg.
  • Paso
    0.5000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    JA
  • Con bridas
    Con bridas
  • Diámetro exterior de la brida
    2.4400 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.2280 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 1-1/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.174 pulg.
  • Material
    Hierro dúctil
  • Longitud a través del orificio
    1 pulg.
  • Ancho de la cara
    2-11/32 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Número de concentradores
    0
  • UPC_NO
    698672310451
  • Peso
    1.40 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo