20H200
Rueda dentada de distribución, 2 pulg. Ancho de la correa, 1/2 pulg. Paso, casquillo SH R, para banda tipo H
Artículo MI #00716414
No. Fabricante 20H200
Precio411.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de distribución, 2 pulg. Ancho de la correa, 1/2 pulg. Paso, casquillo SH R, para banda tipo H
Artículo MI #00716414
No. Fabricante 20H200
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
Su precio$411.36/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
20H200 T POLEA SH

Especificaciones

  • Tipo de correa
    H
  • Número de dientes
    20
  • Ancho de la correa
    2.0000 pulg.
  • Paso
    0.5000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SH
  • Con bridas
    Con bridas
  • Diámetro exterior de la brida
    3.4200 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.1830 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 1-5/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.129 pulg.
  • Material
    Hierro dúctil
  • Longitud a través del orificio
    1-1/4 pulg.
  • Ancho de la cara
    2-11/32 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Número de concentradores
    0
  • UPC_NO
    698672310499
  • Peso
    2.40 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo