Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaH
- Número de dientes22
- Ancho de la correa2.0000 pulg.
- Paso0.5000 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosSD
- Con bridasCon bridas
- Diámetro exterior de la brida3.7500 pulg.
- Diámetro de paso3.5010 pulg.
- Gama de orificios de casquillosDe 1/2 a 1-15/16 pulg.
- Diámetro exterior3.447 pulg.
- MaterialHierro dúctil
- Longitud a través del orificio1-13/16 pulg.
- Ancho de la cara2-11/32 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- Número de concentradores0
- UPC_NO698672310512
- Peso3.00 lb
- Para ancho de banda0.5000 pulg.