18H300
Rueda dentada de distribución, 3 pulg. Ancho de la correa, 1/2 pulg. Paso, buje MPB, para banda tipo H
Artículo MI #00716453
No. Fabricante 18H300
Precio340.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de distribución, 3 pulg. Ancho de la correa, 1/2 pulg. Paso, buje MPB, para banda tipo H
Artículo MI #00716453
No. Fabricante 18H300

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio340.40 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
18H300 T POLEA 3/4

Especificaciones

  • Tipo de correa
    H
  • Ancho de la correa
    3.0000 pulg.
  • Diámetro interno
    De 0.7500 a 1.3750 pulg.
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Ancho de la cara
    3-3/8 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    3.1200 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2-1/4 pulg.
  • Proyección del concentrador
    11/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2-1/2 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de concentradores
    1
  • Número de dientes
    18
  • Diámetro exterior
    2.811 pulg.
  • Paso
    0.5000 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.8650 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Peso
    5.40 lb
  • Con bridas
    Con bridas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo