Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaH
- Número de dientes28
- Ancho de la correa3.0000 pulg.
- Paso0.5000 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosSD
- Diámetro internoDe 0.5000 a 1.9375 pulg.
- Con bridasCon bridas
- Diámetro de paso4.4560 pulg.
- Diámetro exterior483.74 mm
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio0.44 pulg.
- Ancho de la cara3.38 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- Número de concentradores0
- Número de Upc del fabricante698672310758
- UPC_NO698672310758
- Peso6.40 lb