20XH200
Rueda dentada de distribución, 2 pulg. Ancho de la correa, 7/8 pulg. Paso, buje SK, para tipo de correa XH
Artículo MI #00716490
No. Fabricante 20XH200
Precio942.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de distribución, 2 pulg. Ancho de la correa, 7/8 pulg. Paso, buje SK, para tipo de correa XH
Artículo MI #00716490
No. Fabricante 20XH200
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
Precio942.29 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
POLEA 20XH200 T SK

Especificaciones

  • Tipo de correa
    XH
  • Número de dientes
    20
  • Ancho de la correa
    2.0000 pulg.
  • Paso
    0.8750 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SK
  • Con bridas
    Con bridas
  • Diámetro exterior de la brida
    6.0938 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.5700 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 2-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.46 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    1-7/8 pulg.
  • Ancho de la cara
    2-9/16 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Número de concentradores
    2
  • UPC_NO
    698672320023
  • Peso
    7.90 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo