Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaXH
- Número de dientes36
- Ancho de la correa2.0000 pulg.
- Paso0.8750 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosE
- Con bridasCon bridas
- Diámetro exterior de la brida10.6200 pulg.
- Diámetro de paso10.0270 pulg.
- Gama de orificios de casquillosDe 7/8 a 3-7/16 pulg.
- Diámetro exterior9.917 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio2-5/8 pulg.
- Ancho de la cara2-9/16 pulg.
- Construcción de la poleaWebbed
- Número de concentradores2
- UPC_NO698672320092
- Peso26.50 lb
- Para ancho de banda127 mm