Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaXH
- Número de dientes18
- Ancho de la correa3.0000 pulg.
- Paso0.8750 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosSK
- Con bridasCon bridas
- Diámetro exterior de la brida5.5625 pulg.
- Diámetro de paso5.0130 pulg.
- Gama de orificios de casquillosDe 1/2 a 2-1/2 pulg.
- Diámetro exterior4.903 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio1-7/8 pulg.
- Ancho de la cara3-5/8 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- Número de concentradores0
- UPC_NO698672320177
- Peso9.40 lb