Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaH
- Número de dientes22
- Ancho de la correa4.0000 pulg.
- Paso0.8750 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosSK
- Diámetro internoDe 0.5000 a 2.5000 pulg.
- Con bridasCon bridas
- Diámetro exterior de la brida6.0200 pulg.
- Diámetro exterior152.83 mm
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio0.5 pulg.
- Ancho de la cara4.69 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- Número de concentradores0
- Número de Upc del fabricante698672320399
- UPC_NO698672320399
- Peso16.50 lb