Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaH
- Número de dientes26
- Ancho de la correa4.0000 pulg.
- Paso0.8750 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosSF
- Diámetro internoDe 0.5000 a 2.9375 pulg.
- Con bridasCon bridas
- Diámetro exterior de la brida7.1300 pulg.
- Diámetro exterior181.12 mm
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio0.5 pulg.
- Ancho de la cara4.69 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- Número de concentradores0
- Número de Upc del fabricante698672320412
- UPC_NO698672320412
- Peso22.70 lb