18XXH200
Rueda dentada de distribución, 2 pulg. Ancho de la correa, 1 1/4 pulg. Paso, buje SK, para tipo de correa XXH
Artículo MI #00716537
No. Fabricante 18XXH200
Precio844.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de distribución, 2 pulg. Ancho de la correa, 1 1/4 pulg. Paso, buje SK, para tipo de correa XXH
Artículo MI #00716537
No. Fabricante 18XXH200

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio844.01 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
POLEA 18XXH200 T SK

Especificaciones

  • Tipo de correa
    H
  • Ancho de la correa
    2.0000 pulg.
  • Diámetro interno
    De 0.5000 a 2.5000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SK
  • Ancho de la cara
    2.63 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.5 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    698672330015
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de concentradores
    0
  • Número de dientes
    18
  • Paso
    1.2500 pulg.
  • Diámetro de paso
    7.1620 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Peso
    16.10 lb
  • Con bridas
    Con bridas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo